Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 400VI-100BS-0136 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 0.006 tuuman paksuus | CF2GEE 48ZA18

MJ MAY 400VI-100BS-0136 lasikuitukangas, leveys 1 tuumaa, paksuus 0.006 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2GEE Malli: 400VI-100BS-0136Ristiviite: 48ZA18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
TaustatyyppiSilikoni-liima
VäriMusta
Pituus108 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.006 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4626
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402V-100S-0136 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, pinnoitettu PTFE: llä | CF2GDQ 48YX99 402V-100S-0136Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€410.55
MJ TOUKOKUU 402VI-100S-0106 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, PTFE-pinnoitettu | CF2GDR 48YY06 402VI-100S-0106Silikoni-liimaRusketus18 ft500 astetta F0.006 "€80.46
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0124 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 72 jalan pituus | CF2GDT 48YX69 402III-100S-0124Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.003 "€217.39
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0118 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 54 jalan pituus | CF2GDU 48YX63 402III-100S-0118Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.003 "€163.05
MJ TOUKOKUU 402VI-100S-0118 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 54 jalan pituus | CF2GDV 48YY12 402VI-100S-0118Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.006 "€241.37
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0106 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 18 jalan pituus | CF2GDW 48YX57 402III-100S-0106Silikoni-liimaRusketus18 ft500 astetta F0.003 "€54.38
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0136 Lasikuitukangas, 1 tuuman leveys, 108 jalan pituus | CF2GDX 48YX75 402III-100S-0136Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.003 "€326.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 400VI-100BS-0136 lasikuitukangas, leveys 1 tuumaa, paksuus 0.006 tuumaa
€531.21 / yksikkö