Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 611191-531 Gage Block Suorakulmainen 0.10 Tuuman Asme 0 | AA8YEN 1ARU3

MITUTOYO 611191-531 Gage Block suorakulmainen 0.10 tuuman Asme 0

Varastossa
Tuote: AA8YEN Malli: 611191-531Ristiviite: 1ARU3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä0.100 "Gage Block
LuokkaASME 0
MateriaaliTeräs
Nimellinen Koko0.1 "
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaeräNimellinen KokoHinta
MITUTOYO 611105-531 Gage Block Suorakulmainen 0.05 tuuman Asme 0 | AA8YEM 1ARU2 611105-531ASME 00.050 "Gage Block0.05 "€61.56
MITUTOYO 611195-531 Gage Block Suorakulmainen 0.50 Tuuman Asme 0 | AA8YEP 1ARU4 611195-531ASME 00.500 "Gage Block0.5 "€59.46
MITUTOYO 611201-531 Gage Block Suorakulmainen 1.00 tuuman Asme 0 | AA8YEQ 1ARU5 611201-531ASME 01.000 "Gage Block1"€71.19
MITUTOYO 611165-531 Gage Block Suorakulmainen teräs 0.125 tuuman Asme 0 | AE9YEP 6NRE1 611165-531ASME 0Gage Block0.125 "€39.76
MITUTOYO 611115-531 Gage Block Suorakulmainen teräs 0.150 tuuman Asme 0 | AE9YEQ 6NRE2 611115-531ASME 0Gage Block0.15 "€39.69
MITUTOYO 611212-531 Gage Block Suorakulmainen teräs 0.250 tuuman Asme 0 | AE9YER 6NRE3 611212-531ASME 0Gage Block0.25 "€48.73
MITUTOYO 611201-541 Gage Block Suorakulmainen Teräs 1.00 Tuuma Asme As-1 | AE9YET 6NRE4 611201-541ASME AS-1Gage Block1"€52.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 611191-531 Gage Block suorakulmainen 0.10 tuuman Asme 0
€40.20 / yksikkö