Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 611160-521 Gage Musta 1/8 tuuman pituus suorakaiteen muotoinen | AH3XNE 33RK41

MITUTOYO 611160-521 Gage Black 1/8 tuuman pituus suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AH3XNE Malli: 611160-521Ristiviite: 33RK41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGage Block
tarkkuus+/- 0.001
LuokkaASME 00
Korkeus1.187
Pituus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
mittausalue0.120
Nimellinen Koko0.12 "
MuotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 611160-521 Gage Black 1/8 tuuman pituus suorakaiteen muotoinen
€72.29 / yksikkö