Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 527-313-50 Syvyysmitta 0-12 tuumaa | AD6XTB 4CGV6

MITUTOYO 527-313-50 Syvyysmittari 0 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XTB Malli: 527-313-50Ristiviite: 4CGV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys Gage
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus100mm
PerustyyliKoko
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 12 "
päätöslauselma0.001 "/ 0.05 mm
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
MITUTOYO 527-311-50 Syvyysmitta 0-6 tuumaa | AD6XTA 4CGV5 527-311-500 - 6 "€346.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 527-313-50 Syvyysmittari 0 - 12 tuumaa
€453.10 / yksikkö