MITUTOYO 192-671-10 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 18 tuumaa / 0 - 450 mm, tarkkuus ±0.0015 tuumaa | CT3RFN 45MY09

MITUTOYO 192-671-10 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 18 tuumaa / 0 - 450 mm, tarkkuus ±0.0015 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3RFN Malli: 192-671-10Ristiviite: 45MY09

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,864.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 570-244 digitaalinen korkeusmittari | CT3RFM 39x545 570-244Korkeusmittari€1,033.15
MITUTOYO 192-672-10 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 24 tuumaa / 0 - 600 mm, tarkkuus ±0.0015 tuumaa | CT3RFP 54GF35 192-672-10Korkeusmittari€4,844.99
MITUTOYO 192-632-10 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 24 tuumaa / 0 - 600 mm, tarkkuus ±0.002 tuumaa | CT3RFQ 54GF34 192-632-10Korkeusmittari€4,552.01
MITUTOYO 518-352A-21 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 38 tuumaa / 0 - 972 mm Alue, ± mikronin tarkkuus | CT3RFU 436C57 518-352A-21Korkeusmittari€14,805.42
MITUTOYO 518-351A-21 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 38 tuumaa / 0 - 972 mm Kantavuus, ± mikronin tarkkuus, spc | CT3RFV 436C56 518-351A-21Korkeusmittari€13,358.97
MITUTOYO 192-633-10 Hd, 40 tuumaa Ax, 0 tuumaa - 40 tuumaa / 0 - 1000 mm Alue | CV4MJD 511D04 192-633-10Mitata€7,982.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 192-671-10 digitaalinen korkeusmittari, 0 - 18 tuumaa / 0 - 450 mm, tarkkuus ±0.0015 tuumaa
€3,864.13 / yksikkö