Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 178-561-02A Pintatesterin väri 14200 mikronia AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A pintatesteri väri 14200 mikronia

Varastossa
Tuote: AE6ECA Malli: 178-561-02ARistiviite: 5RCG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,519.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintatesteri
MitatNäyttö 6-1 / 4 L x 2W x 2-1 / 2 "H, käyttöyksikkö 4-1 / 2 L x 1W x 1" H
mittausalueMAX Z-alue 14200 mikroniinia
ulostuloSPC, USB, RS-232
VirtalähdeAkku ja verkkolaite
ProfiiliRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr (c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3445
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Analyysikaavio (Kyllä)
    • Mielivaltainen pituus (tuumaa) (0.010 - 0.630 "(0.0001" intervalli))
    • Katkaisupituus (tuumaa) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
    • Näytteenottovälien määrä (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    • Näytteenoton pituus (tuumaa) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 178-561-02A pintatesteri väri 14200 mikronia
€3,519.52 / yksikkö