Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 155-903 Teleskooppiputkisarja 6 kpl 6 tuumaa D | AE3CDP 5C717

MITUTOYO 155-903 teleskooppimittarisarja, 6 osaa, 6 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE3CDP Malli: 155-903Ristiviite: 5C717

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen Gage Set
Syvyys4-5 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus4.33 "- 5.9"
alue0.315 - 5.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräalueHinta
MITUTOYO 155-904 Teleskooppiputkisarja 5 osaa 5.90 tuumaa D | AA8YBJ 1ARB2 155-90450.5 - 5.9 "€258.52
MITUTOYO 155-907 Teleskooppiputkisarja 4 kpl 2.126 tuumaa D | AE3CDQ 5C718 155-90740.315 - 2.126 "€174.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 155-903 teleskooppimittarisarja, 6 osaa, 6 tuumaa D
€295.10 / yksikkö