Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 02AZD790B U-aaltoliitäntäkaapeli B AE6EBG: lle | AE6EBJ 5RCF1

MITUTOYO 02AZD790B U-aaltoliitäntäkaapeli B mallille AE6EBG

Varastossa
Tuote: AE6EBJ Malli: 02AZD790BRistiviite: 5RCF1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Wave-liitäntäkaapeli B
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 02AZD790C U-aalto-liitäntäkaapeli C AE6EBG: lle | AE6EBK 5RCF2 02AZD790CU-Wave-liitäntäkaapeli C€159.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 02AZD790B U-aaltoliitäntäkaapeli B mallille AE6EBG
€166.70 / yksikkö