Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 80750 Kiinnittimet Kiila M6 25mm PK6 | AH4CJG 34CV03

MITEE-BITE PRODUCTS INC 80750 Kiinnittimet Kiila M6 25mm PK6

Varastossa
Tuote: AH4CJG Malli: 80750Ristiviite: 34CV03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€126.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnikkeet
Halkaisija6mm
Aseman koko5mm
voima6675 N
MateriaaliAlumiini / Teräs
Kokonaissyvyys23.80mm
Kokonaiskorkeus19mm
kokonaisleveys18.6mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: Kiila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHalkaisijaAseman kokovoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60250 Kiinnittimet Kiila 2-56 3/8 tuuman pituus PK6 | AH4CHW 34CU92 602502-565 / 64 "5 / 64 "200 lb21 / 64 "17 / 64 "15 / 64 "3 / 8 "€124.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60375 Kiinnittimet Kiila 4-40 1/2 tuumaa PK6 | AH4CHX 34CU93 603754-407 / 64 "3 / 32 "310 lb15 / 32 "3 / 8 "23 / 64 "1 / 2 "€123.86
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60500 Kiinnittimet Kiila 8-32 5/8 tuuman pituus PK8 | AH4CHY 34CU94 605008-3211 / 64 "9 / 64 "500 lb5 / 8 "37 / 64 "31 / 64 "5 / 8 "€125.40
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60750 Kiinnittimet Kiila 1 / 4-20 7/8 tuumaa PK6 | AH4CHZ 34CU95 607501 / 4-201 / 4 "3 / 16 "1500 lb15 / 16 "49 / 64 "47 / 64 "7 / 8 "€126.17
MITEE-BITE PRODUCTS INC 61000 Uniforce (R) Clamps Kiila 5 / 16-18 PK4 | AH4CJA 34CU96 610005 / 16-185 / 16 "1 / 4 "2000 lb1.25 "1 1 / 64 "63 / 34 "1.25 "€132.52
MITEE-BITE PRODUCTS INC 61500 Kiinnittimet Kiila 1 / 2-13 2 tuuman pituus PK2 | AH4CJB 34CU97 615001 / 2-131 / 2 "3 / 8 "3500 lb7 / 8 "1 33 / 64 "1 15 / 32 "2"€255.92
MITEE-BITE PRODUCTS INC 62000 Kiinnittimet Kiila 5 / 8-11 PK2 | AH4CJC 34CU98 620005 / 8-115 / 8 "1 / 2 "6000 lb2.5 "2.031 "1 31 / 32 "2.5 "€385.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 80750 Kiinnittimet Kiila M6 25mm PK6
€126.72 / yksikkö