Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-420-12 hihnatiivistin, Heavy Duty, 1/2 tuuman koko, 1-3/16 tuuman tiivisteen pituus, polyesterihihna

Varastossa
Tuote: AJ2JFT Malli: MIP-420-12Ristiviite: 5ZW83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
VäriPunainen, hopea
Vanteiden paksuus0.71 - 1.02mm
Hihnan leveydelle1 / 2 "
kahvan pituus17 "
MateriaaliTeräs
Lovityyppiröyheltää
Kokonaispituus19 "
Hihnan leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hammastetuille tiivisteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysKokonaispituusVäriHinta
MIP RC TOOLS MIP-420-58 hihnatiiviste, Heavy Duty, 5/8 tuuman koko, 035 tuuman tiivistepaksuus, polyesterihihna | CE8QEB MIP-420-585 / 8 "19 "Punainen, hopea€202.36
MIP RC TOOLS MIP-430-12 hihnatiiviste, Heavy Duty, manuaalinen, 1/2 tuuman koko, polyesterihihna | CE8QEC MIP-430-121 / 2 "19 "Punainen, hopea€244.36
MIP RC TOOLS MIP-430-58 hihnatiiviste, Heavy Duty, manuaalinen, 5/8 tuuman koko, polyesterihihna | CE8QED MIP-430-585 / 8 "21 "Punainen, hopea€244.36
MIP RC TOOLS MIP-430-34 hihnatiiviste, Heavy Duty, 3/4 tuuman koko, polyesterihihna | CE8QEE MIP-430-343 / 4 "19 "Punainen, hopea€244.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-420-12 hihnatiivistin, Heavy Duty, 1/2 tuuman koko, 1-3/16 tuuman tiivisteen pituus, polyesterihihna
€274.94 / yksikkö