MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-FRC Vaihtokehys 61 tuumaa Pituus x 34 Tuumaa Leveys x 126 Tuumaa Korkeus | AH2YKA 30RV32

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-FRC vaihtokehys 61 tuuman pituus x 34 tuumaa leveys x 126 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2YKA Malli: MTIECU3-FRCRistiviite: 30RV32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,259.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokehys
Mitat126 "L x 34" L x 61 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)176.53
Laivan leveys (cm)35.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-FRC vaihtokehys 61 tuuman pituus x 34 tuumaa leveys x 126 tuuman korkeus
€3,259.45 / yksikkö