MINTIE TECHNOLOGIES ECU3CorFla käytävän laippa Ecu2bundle Ecu23461 | AB9PZP ​​2EMV2

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3CorFla käytävän laippa Ecu2 nippu Ecu23461

Varastossa
Tuote: AB9PZP Malli: ECU3CorFlaRistiviite: 2EMV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytävän laippa
Oven korkeus79 "
Oven leveys36 "
KirjekuorimateriaaliKevyt, palonkestävä poly kangas
Laajennettu leveys120 "
LattiaKaksinkertainen vahvistettu
Korkeus128 "
Ei sisällyKokoontaitettava teräsrunko
Ovien lukumäärä1
Windowsin lukumäärä1
Pyörän materiaalipolyuretaani
Ikkunan korkeus36 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu pituus (128 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3CorFla käytävän laippa Ecu2 nippu Ecu23461
€1,275.04 / yksikkö