MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Kertakäyttöinen säilytyslaatikko 1 Ovi 82 In.h | AA3YXW 11Z787

MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Kertakäyttöinen Suojakotelo 1 Ovi 82 In.h

Varastossa
Tuote: AA3YXW Malli: DE5CCRistiviite: 11Z787

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,024.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset säiliöt
Romahtanut korkeus2"
Kutistettu pituus18 "
Tiivistetty leveys18 "
Oven korkeus82 "
KirjekuorimateriaaliPaloa hidastava muovi
Korkeus120 "
Pituus55 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.8 - 12 "
Ovien lukumäärä1
Windowsin lukumäärä0
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.96
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Kertakäyttöinen Suojakotelo 1 Ovi 82 In.h
€1,024.73 / yksikkö