Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 9070-20 jakoavain, 1/2 tuumaa | AE9MUA 6KX37

MILWAUKEE 9070-20 jakoavaimen isku 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9MUA Malli: 9070-20Ristiviite: 6KX37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Ampeeria7
Vahvistimet @ 120V7.0 A
LaakeritPallo ja rulla
Iskut minuutissa2600
rakentaminenMetallinen vaihteistokotelo
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Aseman koko1 / 2 "
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomentti300 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM1800
Neliön aseman koko1 / 2 "
Vaihtaarokkari
Työkalun pituus11.625 "
Työkalun paino6.0 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 9070-20 iskevä jakoavain on työkalu, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön. Siinä on suuri vääntömomentti moottori, joka hoitaa tehokkaasti vaativia tehtäviä, kuten autojen korjauksen ja rakentamisen. Tätä jakoavainta käytetään ammattikäyttöön tarjoamaan käyttäjille luotettava ja kestävä ratkaisu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen ja löysäämiseen. Sen vankka rakenne ja ergonominen muotoilu tekevät siitä suositun valinnan mekaanikoille, urakoitsijoille ja tee-se-itse-harrastajille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on tappipidike, joka tarjoaa turvallisen kiinnityksen pistorasioihin ja varmistaa vakauden käytön aikana.
  • Tämä iskuväännin antaa 2600 iskua minuutissa, mikä varmistaa tehokkaan ja nopean kiinnityksen tai löystymisen.
  • Siinä on AC / DC-keinukytkin, joka mahdollistaa nopean eteen- ja taaksepäin-valinnan parantamaan ohjausta.
  • Tässä iskuavaimessa on pistoolikahva, joka tarjoaa ergonomisen otteen.
  • Sen virtalähde on johdollinen, 120 VAC ja 120 VDC, mikä varmistaa luotettavan ja tasaisen virran.
  • Tässä iskuavaimessa on kaksipiikkinen pistoke tavalliseen ja yksinkertaiseen virtaliitäntään, joka helpottaa asennusta ja käyttöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Milwaukee 9070-20 -iskuavainta?

A.

  • Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja käsineitä suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Tutustu käyttöoppaaseen, jotta ymmärrät oikean toiminnan ja turvallisuusohjeet.
  • Säilytä sotkuton, hyvin valaistu työtila parantaaksesi turvallisuutta käytön aikana.
  • Varmista vakaa jalusta estääksesi liukastumisen tai putoamisen, erityisesti epätasaisilla pinnoilla.
  • Tarkasta iskuavaimessa säännöllisesti vaurioita tai toimintahäiriöitä ennen jokaista käyttöä.
  • Käytä suositeltuja lisävarusteita ja pistorasioita vaurioiden välttämiseksi ja varman istuvuuden varmistamiseksi.
  • Varmista pistorasian oikea kiinnitys tapin pidättimellä ennen käyttöä.
  • Varmista virtalähteen asianmukainen maadoitus ja tarkista johto vaurioiden varalta.
  • Pysy keskittyneenä tehtävään, ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä.
  • Estä liiallinen kurotus tai työskentely hankalassa asennossa hallinnan säilyttämiseksi.
  • Kiinnitä työkappale kunnolla estääksesi odottamattomat liikkeet käytön aikana.
  • Säilytä tukeva, kahden käden ote paremman hallinnan saavuttamiseksi suuria vääntömomentteja vaativissa sovelluksissa.
  • Varmista, että käyttäjiä on koulutettu turvalliseen käyttöön, ja valvo vähemmän kokeneita henkilöitä.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Milwaukeen jakoavaimen iskun?

A.

  • Varmista, että työkalu on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
  • Pyyhi ulkopinta puhtaalla, kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Puhdista tuuletusaukot harjalla tai paineilmalla ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Tarkasta ja puhdista säännöllisesti tapin pidätin varmistaaksesi pistorasian oikean kiinnityksen.
  • Tarkista virtajohto vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa. Varmista, että siinä ei ole solmuja ja sotkuja.
  • Säilytä iskuavainta viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei ruuveja tai pultteja ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.
  • Puhdista kahvan kahva tarvittaessa miedolla pesuaineella. Varmista, että se tarjoaa mukavan ja turvallisen otteen.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa iskuavainta?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat vääntömomenttivaatimukset, taajuusmuuttajan koon yhteensopivuus, virtalähteen sopivuus (johdollinen), iskunkesto, kahvan ergonomia, paino, pidikkeen tyyppi (tapin kiinnitys), kytkentämekanismi (AC / DC-keinukytkin), sisäänrakennetut ominaisuudet (valo , lukituskytkin), kotelomateriaalin kestävyys ja sovellusten yhteensopivuus tietoiseen päätöksentekoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 9070-20 jakoavaimen isku 1/2 tuumaa
€365.78 / yksikkö