MILWAUKEE 6486-20 moottoripaneelin sahan vaihto | AH2FRY 26HK80

MILWAUKEE 6486-20 Moottorilevysahan vaihto

Varastossa
Tuote: AH2FRY Malli: 6486-20Ristiviite: 26HK80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori, paneelisahan vaihto
Sopii tuotemerkkiinMilwaukee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6486-20 Moottorilevysahan vaihto
€614.50 / yksikkö