MILWAUKEE 6088-31 kulmahiomakone 7 tai 9 tuuman kuormittamaton kierrosluku 6000 | AC7DNT 38D249

MILWAUKEE 6088-31 kulmahiomakone 7 tai 9 tuumaa kuormittamaton rpm 6000

Varastossa
Tuote: AC7DNT Malli: 6088-31Ristiviite: 38D249

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria15
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluRotan pyrstö
Ei kuormitusta RPM6000
NopeustyyppiYksi
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus21 "
Työkalun paino13.7 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija7 "tai 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (Kyllä)
    • Lukitus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6088-31 kulmahiomakone 7 tai 9 tuumaa kuormittamaton rpm 6000
€450.16 / yksikkö