Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 5376-20 -poravasara 1/2 tuumaa | AC7DNG 38D236

MILWAUKEE 5376-20 vasarapora 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DNG Malli: 5376-20Ristiviite: 38D236

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarapora
Ampeeria8.0
Vahvistimet @ 120V8.0
Iskut minuutissa0 ja 48000
Istukan koko1 / 2 "
Johto8 ft.
Leikkauskapasiteetti5 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Ei kuormitusta RPM0 ja 2800
SuunnanvaihtoKyllä
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino4.9 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VIskut minuutissaLeikkauskapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5387-20 -poravasara 1/2 tuumaa | AC2XHD 2NV80 5387-208.58.50 - 16,000/0 - 40,0001/2 "(teräs), 3/4" (betoni)0 - 1000/0 - 250014.75 "6.0 lb€362.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5376-20 vasarapora 1/2 tuumaa
€250.99 / yksikkö