MILWAUKEE 5268-21 Sds johtovasara 7.7 Lb. | AG2YLW 32NT30

MILWAUKEE 5268-21 Sds johdolla varustettu pyörivä vasara 7.7 Lb.

Varastossa
Tuote: AG2YLW Malli: 5268-21Ristiviite: 32NT30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vasara
Ampeeria8
LaakeritPallo ja rulla
Iskut minuutissa1 ja 5500
IstukkatyyppiSDS
Johto8 ft.
Ydinkärjen kapasiteetti4"
Vaikutusenergia3.6 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM1 ja 1500
SuunnanvaihtoKyllä
Kiinteän bittikapasiteetti1-1 / 8 "
Työkalun pituus12.5 "
Työkalun paino7.7 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8005
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467290080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pysäytä kierto (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5268-21 Sds johdolla varustettu pyörivä vasara 7.7 Lb.
€523.57 / yksikkö