Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-90-2017 pyöreä harjatyökalu | CV4HYV 60RE76

MILWAUKEE 49-90-2017 Pyöreä harjatyökalu

Varastossa
Tuote: CV4HYV Malli: 49-90-2017Ristiviite: 60RE76
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
€23.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
MILWAUKEE 48-53-2835 Pieni avaustyökalu, 5/8 - 3/4 tuuman liitäntäkoko | CE9GCH 55NJ72 48-53-2835Työkalu2-35 / 64 "€63.70
MILWAUKEE 48-53-2836 keskikokoinen avaustyökalu, 5/8 - 3/4 tuuman liitäntäkoko | CE9XUL 55NJ73 48-53-2836Työkalu3-17 / 32 "€72.79
MILWAUKEE 2890-20 Radio Kit, M18, Paljas työkalu, Am/Fm/Auxiliary/Usb, Ul Listed, Usb-lataus | CP2LPC 45FD35 2890-20pakki-€140.44
MILWAUKEE 49-16-3453 Työkalukotelo, M12 FUEL Impact Driver 3453-20, 1 työkalukotelo | CR4KEJ 794JK3 49-16-3453Boot-€51.59
MILWAUKEE 49-16-2953 Työkalukotelo, M18 FUEL Impact Driver 2953-20, 1 työkalukotelo | CR4KEK 794JM4 49-16-2953Boot-€82.44
MILWAUKEE 48-22-8116 Työkalun tuppi, 2 taskua, Sähköasentaja-/maanalainen veitsi, vyölenkki, avoin yläosa | CV3XBR 802G47 48-22-8116tuppi-€42.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-90-2017 Pyöreä harjatyökalu
€23.28 / yksikkö