Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-59-1187 rengasleikkurit 1-3 / 16 tuumaa | AB6HCX 21R629

MILWAUKEE 49-59-1187 Rengasmaiset leikkurit 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6HCX Malli: 49-59-1187Ristiviite: 21R629

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasmaiset leikkurit
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 3 / 16 "
Varsi Dia.3/4 Weldon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaeräHinta
MILWAUKEE 49-59-1062 rengasleikkurit 1-1 / 16 tuumaa | AB6HCV 21R627 49-59-10621"1 1 / 16 "Rengasmaiset leikkurit€93.58
MILWAUKEE 49-59-1125 rengasleikkurit 1-1 / 8 tuumaa | AB6HCW 21R628 49-59-11251"1 1 / 8 "Rengasmaiset leikkurit€99.54
MILWAUKEE 49-59-1250 rengasleikkurit 1-1 / 14 tuumaa | AB6HCY 21R630 49-59-12501"1 1 / 14 "Rengasmaiset leikkurit€110.75
MILWAUKEE 49-59-1312 rengasleikkurit 1-5 / 16 tuumaa | AB6HCZ 21R631 49-59-13121"1 5 / 16 "Rengasmaiset leikkurit€117.84
MILWAUKEE 49-59-1375 rengasleikkurit 1-3 / 8 tuumaa | AB6HDA 21R632 49-59-13751"1 3 / 8 "Rengasmaiset leikkurit€138.88
MILWAUKEE 49-59-1437 rengasleikkurit 1-7 / 16 tuumaa | AB6HDB 21R633 49-59-14371"1 7 / 16 "Rengasmaiset leikkurit€158.50
MILWAUKEE 49-59-1500 rengasleikkurit 1-1 / 2 tuumaa | AB6HDC 21R634 49-59-15001"1 1 / 2 "Rengasmaiset leikkurit€168.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-59-1187 Rengasmaiset leikkurit 1-3/16 tuumaa
€104.69 / yksikkö