Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-9606 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 13 / 16in | AA4KPY 12R997

MILWAUKEE 49-56-9606 Ice Harden Hole Saw Bi-metalli Musta 13/16in

Varastossa
Tuote: AA4KPY Malli: 49-56-9606Ristiviite: 12R997

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole1 / 2-20
rakentaminenBi-metalli
Poran koko1/4 Halkaisija x 3-1 / 2 "L
Maks. Leikkaussyvyys1.625 "
Pilottipora3Y087
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Näin Dia.13 / 16 "
HampaatMuuttuva sävelkorkeus
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1 / 2-20
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
Käytä Arboria5TJC8, 3TGR9 tai 5TJD1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleMaks. LeikkaussyvyysPilottiporaNäin Dia.Hampaat tuumaa kohtiKierteen kokoKäytä ArboriaHinta
MILWAUKEE 49-56-9604 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 11 / 16in | AA4KPX 12R996 49-56-96041 / 2-201.625 "3Y08711 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 tai 5TJD1€13.94
MILWAUKEE 49-56-9608 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 15 / 16in | AA4KPZ 12R998 49-56-96081 / 2-201.625 "3Y08715 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 tai 5TJD1€12.71
MILWAUKEE 49-56-9610 Ice Harden -reikäsaha Bi-metal Musta 1-1 / 16 | AA4KQA 12R999 49-56-96101 / 2-201.625 "3Y0871-1 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 tai 5TJD1€13.89
MILWAUKEE 49-56-9612 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 1-3 / 16 | AA4KQB 12T001 49-56-96121 / 2-201.625 "3Y0871.187 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 tai 5TJD1€14.31
MILWAUKEE 49-56-9614 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 1-5 / 16 | AA4KQC 12T002 49-56-96145 / 8-181.625 "3Y0871-5 / 16 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 tai 3TGT4€14.50
MILWAUKEE 49-56-9616 Ice Harden reikäsaha Bi-metalli musta 1-7 / 16 | AA4KQD 12T003 49-56-96165 / 8-181.625 "3Y0871.437 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 tai 3TGT4€14.42
MILWAUKEE 49-56-9618 Ice Harden -reikäsaha Bi-metal Musta 1-9 / 16 | AA4KQE 12T004 49-56-96185 / 8-181.625 "3Y0871-9 / 16 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 tai 3TGT4€13.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-9606 Ice Harden Hole Saw Bi-metalli Musta 13/16in
€13.03 / yksikkö