Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-8410 rengasleikkurisarja 9 leikkuria 2 terää 11 kpl | AA9MQR 1DYE5

MILWAUKEE 49-22-8410 Rengasmainen leikkurisarja 9 leikkuria 2 terää 11 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MQR Malli: 49-22-8410Ristiviite: 1DYE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€869.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasmainen leikkurisarja
Leikkaus syvyys2"
Halkaisija1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 1/16"
Palojen lukumäärä11
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 49-22-8400 rengasleikkurisarja 6 leikkuria 1 bitti 7 kpl | AA9MQQ 1DYE4 49-22-84001"9/16, 5/8, 11/16, 13/16, 15/16, 1 1/16"7€474.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8410 Rengasmainen leikkurisarja 9 leikkuria 2 terää 11 kpl
€869.54 / yksikkö