Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-5100 Itsesyöttävä poranteräsarja 5 kpl | AC3QAY 2VFZ7

MILWAUKEE 49-22-5100 Itsesyöttävä poranteräsarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC3QAY Malli: 49-22-5100Ristiviite: 2VFZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöinen poranteräsarja
Kärki Dia.1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus6.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-5100 Itsesyöttävä poranteräsarja 5 kpl
€451.28 / yksikkö