Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-0071 Puuporausteräsarja 6-1/16, pituus Pk6 | AG6RGJ 45L171

MILWAUKEE 49-22-0071 Puuporausteräsarja 6-1/16, pituus Pk6

Varastossa
Tuote: AG6RGJ Malli: 49-22-0071Ristiviite: 45L171

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuporanteräsarja
Kärki Dia.1 / 2 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus6 1 / 16 "
Varren kokoKuusikulmainen 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8207600061

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-0071 Puuporausteräsarja 6-1/16, pituus Pk6
€44.94 / yksikkö