Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2679 Knockout Punch 4 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AKE 31AE17

MILWAUKEE 49-16-2679 Knockout Punch, 4 tuuman pituus, tarkka viiva

Varastossa
Tuote: AG2AKE Malli: 49-16-2679Ristiviite: 31AE17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko4 sisään.
ToimintoKun niitä käytetään yhdessä, lävistimet ja kuolimet lyövät reikiä
Reiän koko4-41 / 64 "
Reiän koko Nimellinen4.641 "
Nastojen lukumäärä0
TyyppiTarkka viiva
KäytäProfessional Knockout -työkalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)5.41
Laivan pituus (cm)12.29
Laivan leveys (cm)12.29
HS-koodi8207303020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
MILWAUKEE 49-16-2661 Knockout Punch 1/2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJH 31AD96 49-16-26617 / 8 "€51.38
MILWAUKEE 49-16-2661S Knockout Punch 1/2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJK 31AD98 49-16-2661S7 / 8 "€50.98
MILWAUKEE 49-16-2663 Knockout Punch 3/4 tuuman pituus tarkka linja | AG2AJM 31AE01 49-16-26631-7 / 64 "€65.36
MILWAUKEE 49-16-2665 Knockout Punch 1 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AJP 31AE03 49-16-26651-3 / 8 "€82.22
MILWAUKEE 49-16-2667 Knockout Punch 1 1/4 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AJR 31AE05 49-16-26671-47 / 64 "€103.22
MILWAUKEE 49-16-2669 Knockout Punch 1-1 / 2 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AJU 31AE07 49-16-26691-63 / 64 "€123.35
MILWAUKEE 49-16-2671 Knockout Punch 2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJW 31AE09 49-16-26712-15 / 32 "€161.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2679 Knockout Punch, 4 tuuman pituus, tarkka viiva
€500.68 / yksikkö