Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2666 Knockout Die 1 1/4 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AJQ 31AE04

MILWAUKEE 49-16-2666 Knockout Die 1 1/4 tuuman pituus tarkka viiva

Varastossa
Tuote: AG2AJQ Malli: 49-16-2666Ristiviite: 31AE04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Die
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1 1/4 tuumaa
ToimintoKun niitä käytetään yhdessä, lävistimet ja kuolimet lyövät reikiä
Reiän koko1-47 / 64 "
Reiän koko Nimellinen1.734 "
Nastojen lukumäärä0
TyyppiTarkka viiva
KäytäProfessional Knockout -työkalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)4.39
HS-koodi8207303020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
MILWAUKEE 49-16-2660 Katkaisulaikka 1/2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJG 31AD95 49-16-26607 / 8 "€35.04
MILWAUKEE 49-16-2660S Knockout Die 1/2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJJ 31AD97 49-16-2660S7 / 8 "€33.40
MILWAUKEE 49-16-2662 Knockout Die 3/4 tuuman pituus tarkka linja | AG2AJL 31AD99 49-16-26621-7 / 64 "€38.05
MILWAUKEE 49-16-2664 Knockout Die 1 tuuman pituus tarkka viiva | AG2AJN 31AE02 49-16-26641-3 / 8 "€46.74
MILWAUKEE 49-16-2668 Katkaisulaikka 1-1/2 tuuman pituus Tarkka viiva | AG2AJT 31AE06 49-16-26681-63 / 64 "€81.27
MILWAUKEE 49-16-2670 Knockout Die 2 tuuman pituinen tarkka viiva | AG2AJV 31AE08 49-16-26702-15 / 32 "€109.66
MILWAUKEE 49-16-2672 Knockout Die 2-1 / 2 tuuman pituus tarkka linja | AG2AJX 31AE10 49-16-26722-31 / 32 "€141.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2666 Knockout Die 1 1/4 tuuman pituus tarkka viiva
€64.79 / yksikkö