Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-05-0051 Timanttiterämutteri Kaikki suojat 5/8-11 | AC4AHY 2Y691

MILWAUKEE 49-05-0051 Timanttiterämutteri Kaikki suojat 5/8-11

Varastossa
Tuote: AC4AHY Malli: 49-05-0051Ristiviite: 2Y691

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttiterän laippamutteri
Pora Dia.5 / 8 "-11
Suojuksen tyyppiKaikille vartijoille
Koko2.25 "
Kierre5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-05-0051 Timanttiterämutteri Kaikki suojat 5/8-11
€8.32 / yksikkö