Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2710 Poranterä 1/16 tuumaa musta oksidi Pk 2 | AF6JCU 19RK16

MILWAUKEE 48-89-2710 Poranterä 1/16 tuumaa Black Oxide Pk 2

Varastossa
Tuote: AF6JCU Malli: 48-89-2710Ristiviite: 19RK16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.0156 "
Poranterän koko1 / 16 "
Poraussyvyys (tuumaa)7/8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus1.875 "
Koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttieräKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-89-2711 Poranterä 5/64 tuumaa Black Oxide Pk 2 | AF6JCV 19RK17 48-89-27110.0781 "Poranterä2"5 / 64 "2€6.89
MILWAUKEE 48-89-2712 Poranterä 3/32 tuuman mustaoksidi Pk 2 | AF6JCW 19RK18 48-89-27120.0938 "Poranterä2.25 "3 / 32 "2€6.83
MILWAUKEE 48-89-2713 Poranterä 7/64 tuumaa musta oksidi Pk 2 | AF6JCX 19RK19 48-89-27130.1094 "Poranterä2.625 "7 / 64 "2€5.66
MILWAUKEE 48-89-2714 Poranterä 1/8 tuuman mustaoksidi Pk 2 | AF6JCY 19RK20 48-89-27140.125 "Poranterä2.75 "1 / 8 "2€7.02
MILWAUKEE 48-89-2715 Poranterä 9/64 tuumaa musta oksidi | AF6JCZ 19RK21 48-89-27150.1406 "Poranterä2.875 "9 / 64 "1€2.40
MILWAUKEE 48-89-2716 Poranterä 5/32 tuumaa mustaa oksidia | AF6JDA 19RK22 48-89-27160.1563 "Poranterä3.125 "5 / 32 "1€2.63
MILWAUKEE 48-89-2719 Poranterä 13/64 tuumaa musta oksidi | AF6JDC 19RK25 48-89-27190.2031 "Poranterä3.625 "13 / 64 "1€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2710 Poranterä 1/16 tuumaa Black Oxide Pk 2
€6.76 /pakkaus