Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-1561 Pora- ja käyttölaitesarja 95 kpl | AH6TXM 36FX64

MILWAUKEE 48-89-1561 Pora- ja käyttösarja 95 kpl

Varastossa
Tuote: AH6TXM Malli: 48-89-1561Ristiviite: 36FX64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora- ja ruuvinvääntösarja
Sovellusmenetelmäteho
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei
    • Kappalemäärä: 95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-1561 Pora- ja käyttösarja 95 kpl
€65.63 / yksikkö