Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-3280 -istukan avain | AC4AHQ 2Y349

MILWAUKEE 48-66-3280 istukka-avain

Varastossa
Tuote: AC4AHQ Malli: 48-66-3280Ristiviite: 2Y349

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-66-3080 istukan avain | AC4AHM 2Y341 48-66-3080€12.85
MILWAUKEE 48-66-3160 istukka-avain 3/4 tuumaa | AC4AHN 2Y344 48-66-3160€22.65
MILWAUKEE 48-66-3240 -istukan avain | AC4AHP 2Y347 48-66-3240€11.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-3280 istukka-avain
€13.06 / yksikkö