Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-3160 istukka-avain 3/4 tuumaa | AC4AHN 2Y344

MILWAUKEE 48-66-3160 istukka-avain 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4AHN Malli: 48-66-3160Ristiviite: 2Y344

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istukan avaimen koko (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-66-3080 istukan avain | AC4AHM 2Y341 48-66-3080€11.72
MILWAUKEE 48-66-3240 -istukan avain | AC4AHP 2Y347 48-66-3240€10.00
MILWAUKEE 48-66-3280 -istukan avain | AC4AHQ 2Y349 48-66-3280€13.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-3160 istukka-avain 3/4 tuumaa
€20.63 / yksikkö