Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-1370 Sds Plus istukkasovitin | AD6LAK 45L218

MILWAUKEE 48-66-1370 Sds Plus istukan sovitin

Varastossa
Tuote: AD6LAK Malli: 48-66-1370Ristiviite: 45L218

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus istukan sovitin
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-1370 Sds Plus istukan sovitin
€104.62 / yksikkö