Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-1355 Huoltoistukka 1/2 tuuman korkki 42mm ulkohalkaisijan avain | AH3FDB 31LH81

MILWAUKEE 48-66-1355 huoltoistukka 1/2 tuuman korkki, 42 mm ulkohalkaisija avain

Varastossa
Tuote: AH3FDB Malli: 48-66-1355Ristiviite: 31LH81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoistukka 1/2 "korkki 42mm OD-avain
Sopii tuotemerkkiinMilwaukee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-1355 huoltoistukka 1/2 tuuman korkki, 42 mm ulkohalkaisija avain
€165.83 / yksikkö