Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4040 Piikki- ja tappiohjain 14-1/2 In | AD6LCZ 45L279

MILWAUKEE 48-62-4040 Piikki- ja tappiohjain 14-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCZ Malli: 48-62-4040Ristiviite: 45L279

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpike and Pin -ohjain
Hex1-1 / 8 "
Pituus14.5 "
Kokonaispituus14.5 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4040 Piikki- ja tappiohjain 14-1/2 tuumaa
€126.95 / yksikkö