Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4005 Kapea taltta 20-1/2 In | AD6LCV 45L275

MILWAUKEE 48-62-4005 Kapea taltta 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCV Malli: 48-62-4005Ristiviite: 45L275

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea taltta
Hex1-1 / 8 "
Pituus20.5 "
Kokonaispituus20.5 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.682
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4005 Kapea taltta 20-1/2 tuumaa
€36.78 / yksikkö