Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-3010 litteä taltta 12 tuumaa | AD6LCF 45L262

MILWAUKEE 48-62-3010 litteä taltta 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCF Malli: 48-62-3010Ristiviite: 45L262

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä taltta
Terän leveys1"
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-2020 Litteä taltta 12 tuumaa | AD6LAX 45L230 48-62-202012 "12 "Pyöreä varsi€20.55
MILWAUKEE 48-62-2030 Litteä taltta 18 tuumaa | AD6LAY 45L231 48-62-203018 "18 "Pyöreä varsi€22.86
MILWAUKEE 48-62-4079 Litteä taltta 12 tuumaa | AD6LBU 45L250 48-62-407912 "12 "SDS Max€20.66
MILWAUKEE 48-62-4081 litteä taltta 18 tuumaa | AD6LBW 45L252 48-62-408118 "18 "SDS Max€25.02
MILWAUKEE 48-62-3015 litteä taltta 18 tuumaa | AD6LCG 45L263 48-62-301518 "18 "Hex€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3010 litteä taltta 12 tuumaa
€17.00 / yksikkö