Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-39-0529 kannettava sahanterän seosteräs - 3 kpl AD9BHM 4PAC2

MILWAUKEE 48-39-0529 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9BHM Malli: 48-39-0529Ristiviite: 4PAC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus2 '11-3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiaaltoileva
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHammas tyyppiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-39-0500 kannettava sahanterän seosteräs | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1€16.47
MILWAUKEE 48-39-0501 Kannettava vannesahanterä, seosterästä-3 kpl | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3€70.30
MILWAUKEE 48-39-0510 Kannettava vannesahaterä Alloy Steel | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1€16.60
MILWAUKEE 48-39-0511 kannettava sahanterän seosteräs - 3 kpl AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3€37.62
MILWAUKEE 48-39-0520 kannettava sahanterä, 3 jalkaa, seosterästä | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1€16.21
MILWAUKEE 48-39-0521 Kannettava vannesahaterä Alloy Steel-Pakkaus 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3€70.30
MILWAUKEE 48-39-0530 kannettava vannesahanterä seosterästä | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1€17.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0529 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus
€71.66 /pakkaus