Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-39-0519 kannettava sahanterän seosteräs - pakkaus 3 | AD9BHL 4PAC1

MILWAUKEE 48-39-0519 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9BHL Malli: 48-39-0519Ristiviite: 4PAC1
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
€68.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus2 '11-3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti14
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiaaltoileva
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kannettava Milwaukee 48-39-0519 vannesahanterä on suunniteltu metallin, muovin ja muiden kovien materiaalien leikkaamiseen tarkasti. Se sopii erinomaisesti metallintyöstöön ja rakennussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Kannettavassa Milwaukee 48-39-0519 vannesahan terässä on 14 hammasta tuumalla, mikä tarjoaa tasapainon leikkausnopeuden ja tarkkuuden välillä ohuille metallimateriaaleille.
  • Siinä on bimetalliterämateriaali, joka takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden.
  • Tämän terän leveys on 1/2 tuumaa, mikä takaa vakauden ja tarkkuuden keskikokoisten vannesahojen leikkaamisen aikana.
  • Sen terän paksuus on 0.02 tuumaa, mikä tarjoaa ohuen profiilin ohuiden metallimateriaalien tehokkaaseen leikkaamiseen vähentäen jätettä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suositeltu sahatyyppi tälle terälle?

V. Terä on suunniteltu käytettäväksi kannettavien vannesahojen kanssa, erityisesti keskikokoisissa vannesahoissa, joiden leikkauskapasiteetti on 3–3-1/2 tuumaa.

K. Mikä on terän pituus?

V. Terän pituus on 35-3/8 tuumaa, mikä tarjoaa runsaasti ulottuvuutta erilaisiin leikkaussovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHammas tyyppiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-39-0500 kannettava sahanterän seosteräs | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1€16.47
MILWAUKEE 48-39-0501 Kannettava vannesahanterä, seosterästä-3 kpl | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3€70.30
MILWAUKEE 48-39-0510 Kannettava vannesahaterä Alloy Steel | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1€16.60
MILWAUKEE 48-39-0511 kannettava sahanterän seosteräs - 3 kpl AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3€37.62
MILWAUKEE 48-39-0520 kannettava sahanterä, 3 jalkaa, seosterästä | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1€16.21
MILWAUKEE 48-39-0521 Kannettava vannesahaterä Alloy Steel-Pakkaus 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3€70.30
MILWAUKEE 48-39-0530 kannettava vannesahanterä seosterästä | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1€17.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0519 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus
€68.12 /pakkaus