Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-9551 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 5/8 tuuman kanta, 6-piste | CT3PGW 801CF8

MILWAUKEE 48-22-9551 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 5/8 tuuman kanta, 6-piste

Varastossa
Tuote: CT3PGW Malli: 48-22-9551Ristiviite: 801CF8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€22.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan pistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-22-9553 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 13/16 tuuman kanta, 6-piste | CT3PGQ 801CG0 48-22-9553€27.60
MILWAUKEE 48-22-9554 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 13/16 tuuman kanta, 6-piste | CT3PGR 801CG1 48-22-9554€36.51
MILWAUKEE 48-22-9555 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 14 mm kantakoko, 6-piste | CT3PGT 801CG2 48-22-9555€22.17
MILWAUKEE 48-22-9556 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 18 mm kantakoko, 6-piste | CT3PGU 801CG3 48-22-9556€27.60
MILWAUKEE 48-22-9550 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 9/16 tuuman kanta, 6-piste | CT3PGV 801CF7 48-22-9550€22.17
MILWAUKEE 48-22-9552 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 5/8 tuuman kanta, 6-piste | CT3PGX 801CF9 48-22-9552€33.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9551 Sytytystulpan kanta, 3/8 tuuman vetokoko, 5/8 tuuman kanta, 6-piste
€22.17 / yksikkö