Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-9504 Socket Wrench Set, 1/4 Inch Drive Size, 28 Pieces, 5 mm To 15 mm Socket Size Range | CT3PCJ 55KM66

MILWAUKEE 48-22-9504 hylsyavainsarja, 1/4 tuuman vetokoko, 28 osaa, 5–15 mm hylsyn kokoalue

Varastossa
Tuote: CT3PCJ Malli: 48-22-9504Ristiviite: 55KM66
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
€124.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavainsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-22-9408 Drive 28Pc Räikkä- ja kantasarja- Sae 3/8 | CT3JZH 181PE2 48-22-9408Aseman liitäntä€203.49
MILWAUKEE 48-22-9405 Deep Well Pistorasiasarja, 3/8 tuuman vetokoko, 10 kpl | CT3PBB 60RJ80 48-22-9405Pistorasia€83.24
MILWAUKEE 48-22-9505 Deep Well hylsysarja, 3/8 tuuman vetokoko, 10 kpl, 10–19 mm hylsyn kokoalue | CT3PBC 60RJ84 48-22-9505Pistorasia€83.24
MILWAUKEE 48-22-9508 Drive 32Pc räikkä ja kantasarja - Metric | CT3PBD 181PE3 48-22-9508Pistorasia€201.86
MILWAUKEE 48-22-9403 kantasarja, 3/8 tuuman aseman koko, 10 osaa, 5/16 tuumasta 7/8 tuumaan kantajan kokoalue | CT3PBU 60RJ79 48-22-9403Pistorasia€71.20
MILWAUKEE 48-22-9008 Drive 56Pc räikkä ja kantasarja - Sae And | CT3PBV 181PE4 48-22-9008Pistorasia€329.06
MILWAUKEE 48-22-9510 hylsyavainsarja, 1/2 tuuman vetokoko, 28 kpl, 10–24 mm hylsyn kokoalue | CT3PCG 55KM73 48-22-9510Hylsyavainsarja€236.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9504 hylsyavainsarja, 1/4 tuuman vetokoko, 28 osaa, 5–15 mm hylsyn kokoalue
€124.57 / yksikkö