MILWAUKEE 48-22-8424 48-22-8425 48-22-8426 Muovinen kannettava työkalulaatikko, kokonaiskorkeus 6-5/8 tuumaa, kokonaisleveys 16-1/8 tuumaa | CE9TGA 338AT2

MILWAUKEE 48-22-8424 48-22-8425 48-22-8426 Muovinen kannettava työkalulaatikko, kokonaiskorkeus 6-5/8 tuumaa, kokonaisleveys 16-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9TGA Model: 48-22-8424 48-22-8425 48-22-8426Ristiviite: 338AT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Kokonaissyvyys22-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus6-5 / 8 "
kokonaisleveys16-1 / 8 "
Tallennuskapasiteetti2076 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.52
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8424 48-22-8425 48-22-8426 Muovinen kannettava työkalulaatikko, kokonaiskorkeus 6-5/8 tuumaa, kokonaisleveys 16-1/8 tuumaa
€638.20 / yksikkö