Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6617 Mittanauha, 16 jalkaa 5 m Terän pituus, 25 mm Terän leveys, in/ft/ mm/cm/m, suljettu | CT3PPQ 53KA33

MILWAUKEE 48-22-6617 Mittanauha, 16 jalkaa 5 m Terän pituus, 25 mm Terän leveys, sisään/ft/mm/cm/m, suljettu

Varastossa
Tuote: CT3PPQ Malli: 48-22-6617Ristiviite: 53KA33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKotelon väriKotelon materiaaliValmistumisen tyyppiasteikkoMittaustyyppiHinta
MILWAUKEE 48-22-0316 Mittanauha, 16 jalkaa SAE, teräs, musta/punainen | CE9DWX 55ED71 48-22-031616 ft.1"Musta / punainenABSsisään / ft.1/16 ", 1/8", 1/4 ", 1/2", 1 ft.SAE€42.17
MILWAUKEE 48-22-6626 Sae/metrinen mittanauha, 8 Ft., 26 Ft. Pituus, Teräs, Musta, Punainen | CH6JZG 53KA34 48-22-66268 jalkaa, 26 jalkaa25mmMusta, punainenABS Plasticin/ft./mm/cm/m1mm pohja, 1/16" yläosaSAE / metrinen€35.81
MILWAUKEE 48-22-6630 Sae Mittanauha, 30 Ft. Pituus, Teräs, Musta, Punainen | CH6JZH 53KA32 48-22-663030 ft.25mmMusta, punainenABS Plasticin/ft./murtoluku-SAE€45.27
MILWAUKEE 48-22-0216, 48-22-1500 Mittanauha, yhteensä 2 kpl, leikkaustyökalut/mittaus- ja testaustyökalut, SAE | CP4LWT 359WJ4 48-22-0216, 48-22-1500-------€59.27
MILWAUKEE 48-22-0225, 48-22-1500 Mittanauha, yhteensä 2 kpl, leikkaustyökalut/mittaus- ja testaustyökalut, SAE, 1 leikkuutyökalu | CP4LWU 359WJ6 48-22-0225, 48-22-1500-------€68.63
MILWAUKEE 48-22-0225M, 48-22-1500 Mittanauha, yhteensä 2 kpl, leikkaustyökalut/mittaus- ja testaustyökalut, SAE, 1 leikkuutyökalu | CP4LWV 359WJ7 48-22-0225M, 48-22-1500-------€74.51
MILWAUKEE 48-22-0216M, 48-22-1500 Mittanauha, yhteensä 2 kpl, leikkaustyökalut/mittaus- ja testaustyökalut, SAE, 1 leikkuutyökalu | CP4LWW 359WJ5 48-22-0216M, 48-22-1500-------€61.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6617 Mittanauha, 16 jalkaa 5 m Terän pituus, 25 mm Terän leveys, sisään/ft/mm/cm/m, suljettu
€27.90 / yksikkö