Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6330 Kielen ja uran pihdisarja Kaltevuus 2Pieces | AH7NLL 36XE07

MILWAUKEE 48-22-6330 Kielekepihdit, 2-osainen

Varastossa
Tuote: AH7NLL Malli: 48-22-6330Ristiviite: 36XE07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihtisarja
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiväljentäminen
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä2
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD Safe: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6330 Kielekepihdit, 2-osainen
€32.81 / yksikkö