Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2606 Phillips-ruuvimeisselisarja, muovia, 6 kpl | CE9TMD 55ZY95

MILWAUKEE 48-22-2606 Phillips-uraruuvimeisselisarja, muovia, 6 osaa

Varastossa
Tuote: CE9TMD Malli: 48-22-2606Ristiviite: 55ZY95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Kahvan muotoiluErgonominen ja kärjen tunnus lopussa
Kahva materiaaliMuovi
EristettyEi
Ei kipinöintiäEi
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus8 "- 10-1 / 2"
Varren pituus3 "- 6"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko#0, #00, 1/16 ", 1/8", 3/32 ", 5/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusVarren pituusSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MILWAUKEE 48-22-2706 Phillips-ruuvimeisselisarja, muovia, 6 kpl | CE9TMC 55ZY99 48-22-2706Ergonominen Antirollin kanssa14-7 / 64 "3 "- 8"Sidonta valmis#1, #2, 1/4 ", 3/16", 5/16€42.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2606 Phillips-uraruuvimeisselisarja, muovia, 6 osaa
€45.56 / yksikkö