Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2203 Tether Ready Insulated ScreWidthriver Set, 3 kpl, Phillips / urakärki, Ergonominen kahva | CV2PHF 55ZY77

MILWAUKEE 48-22-2203 Tether Ready Insulated ScreWidthriver Set, 3 kpl, Phillips/Ulkotettu kärki, Ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: CV2PHF Malli: 48-22-2203Ristiviite: 55ZY77
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
€42.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOte

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3398
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräPalojen lukumääräKokonaispituusVarren pituusSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MILWAUKEE 48-22-2610 ruuvimeisselisarja, muovia, 6 osaa | CE9KAW 55ZY96 48-22-2610Ergonominen ja kärjen tunnus lopussaruuvimeisseli asettaa68 "- 10-1 / 2"3 "- 6"Ei kytkentäkykyinenT10, T15, T6, T7, T8, T9€41.91
MILWAUKEE 48-22-2710 Phillips Ura-ruuvimeisselisarja, muovia, 10 kpl | CE9TMB 55ZZ02 48-22-2710Ergonominen Antirollin kanssaruuvimeisseli asettaa1013-29 / 32 "3 "- 8"Sidonta valmis#1, #2, 1/4 ", 3/16", 5/16€61.25
MILWAUKEE 48-22-2702 Ruuvimeisselisarja, Comfort Tri-Lobe Kahva, 2 kpl | CN9GPG 197V61 48-22-2702-ruuvimeisseli asettaa-----€29.18
MILWAUKEE 48-22-2205 Kiinnitysvalmiit eristetty ScreWidthriver-setti, 4 kpl, uritettu/neliömäinen kärki, ergonominen kahva | CV2PHD 55ZY78 48-22-2205-Ote-----€120.53
MILWAUKEE 48-22-2884 Tether Ready ScreWidthriver-setti, 4 kpl, Phillips-/urakärki, Ergonominen kahva | CV2PHE 55ZZ24 48-22-2884-Ote-----€67.00
MILWAUKEE 48-22-2702 purkuruuvimeisselisarja, 2 kpl, ristipää/urakärki, 5/16 tuuman kärjen koko | CV2PHJ 55ZY98 48-22-2702-ruuvimeisseli asettaa-----€24.75
MILWAUKEE 48-22-2612 ruuvimeisselisarja, 10 PK, Phillips/Slotted/Torx-kärki, T10/T15/T6/T7/T8/T9 kärjen koko | CV2PHK 793V89 48-22-2612-ruuvimeisseli asettaa-----€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2203 Tether Ready Insulated ScreWidthriver Set, 3 kpl, Phillips/Ulkotettu kärki, Ergonominen kahva
€42.04 / yksikkö