Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8099 -vasaraporanterä Carb SDS Plus 26 x 250mm | AH9PQH 40TM75

MILWAUKEE 48-20-8099 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 26 x 250mm

Varastossa
Tuote: AH9PQH Malli: 48-20-8099Ristiviite: 40TM75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Bit tyylimuuraus
Mitat0.9 "x 0.5" x 12.4 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8099 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 26 x 250mm
€110.12 / yksikkö