Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8025 -vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 160mm | AH9PQA 40TM67

MILWAUKEE 48-20-8025 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 160mm

Varastossa
Tuote: AH9PQA Malli: 48-20-8025Ristiviite: 40TM67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.0.236 "
Bit tyylimuuraus
Huilun pituus3.937 "
Pituus6.29 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8025 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 160mm
€15.63 / yksikkö