Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-6950 -yhteyssovitin | AD6KZW 45L205

MILWAUKEE 48-20-6950 Liitossovitin

Varastossa
Tuote: AD6KZW Malli: 48-20-6950Ristiviite: 45L205

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäsovitin
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6950 Liitossovitin
€487.65 / yksikkö