Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-13-7237 Bellhanger-kärki 3/8 tuuman halkaisija | AB4HCN 1Y395

MILWAUKEE 48-13-7237 Kuulokkeen terä, halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4HCN Malli: 48-13-7237Ristiviite: 1Y395

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBellhanger-kärki
Kärki Dia.3 / 8 "
Halkaisija3 / 8 "
Pituus18 "
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-13-7337 Naulakärki 3/8 tuuman halkaisija | AB4HCP 1Y398 48-13-733724 "24 "€46.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-13-7237 Kuulokkeen terä, halkaisija 3/8 tuumaa
€32.60 / yksikkö