Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-1610 Puukkosahanterä 7-3/8 tuumaa-5 kpl: n pakkaus | AA2UZH 11C559

MILWAUKEE 48-00-1610 edestakaisin liikkuva sahanterä, pituus 7-3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2UZH Malli: 48-00-1610Ristiviite: 11C559

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus1 / 2 "
Pituus7.375 "
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti5
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiLeveysPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-00-1600 Puukkosahanterä 12 tuuman pituus | AA2UZG 11C558 48-00-1600Kavennettu2.125 "12 "52.12 "1€37.97
MILWAUKEE 48-00-5035 Puukkosahanterä kartiomainen - pakkaus 5 | AA9AVE 1BV06 48-00-5035Kavennettu3 / 4 "6"53 / 4 "5€24.69
MILWAUKEE 48-00-5037 Puukkosahanterä 12 tuumaa-5 kpl: n pakkaus | AA9AVF 1BV07 48-00-5037Kavennettu3 / 4 "12 "63 / 4 "5€33.02
MILWAUKEE 48-00-5052 Puukkosahanterä 5 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AA9AVG 1BV08 48-00-5052Kavennettu3 / 4 "5"63 / 4 "5€18.80
MILWAUKEE 48-00-5090 Puukkosahanterä 4 tuuman pituus - pakkaus 5 | AA9AVH 1BV09 48-00-5090Suoraan3 / 4 "4"103 / 4 "5€17.50
MILWAUKEE 48-00-5161 Puukkosaha 3-5 / 8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AA9AVJ 1BV10 48-00-5161Kavennettu5 / 16 "3.625 "105 / 16 "5€20.41
MILWAUKEE 48-00-5163 Puukkosahanterä 3-5 / 8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AA9AVK 1BV11 48-00-5163Suoraan5 / 16 "3.625 "185 / 16 "5€20.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-1610 edestakaisin liikkuva sahanterä, pituus 7-3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€38.33 /pakkaus